METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860205
Filo di saldatura MIG inox 316LSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:860205
Rubix:170000000538274
EAN:3660338151712

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860205
Bobina plastica da 15 kg.
Diametro 300 mm.
Diametro 300 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 15 kg |
| Tipologia | mig inox 316lsi |
| Norma | 316L-SI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,33 IVA esclusa
/ 15 Chilogrammi
€ 193,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
