METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860204
Filo di saldatura MIG inox 316LSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:860204
Rubix:170000000538273
EAN:3660338151705

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860204
Bobina plastica da 15 kg.
Diametro 300 mm.
Diametro 300 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Confezione | 15 kg |
| Tipologia | mig inox 316lsi |
| Norma | 316L-SI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,73 IVA esclusa
/ 15 Chilogrammi
€ 199,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
