METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860208
Filo di saldatura MIG acciaio G3SI1 (SG2)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:860208
Rubix:170000000538276
EAN:3660338151736

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860208
Bobina in plastica da 5 kg.
Diametro 200 mm.
Diametro 200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Confezione | 5 kg |
| Tipologia | mig acciaio sg2 |
| Norma | G3SI1 (SG2) 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,19 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
€ 18,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
