METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860200
Filo di saldatura MIG acciaio G3SI1 (SG2)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:860200
Rubix:170000000538270
EAN:3660338151675

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 860200
Bobina plastica da 15 kg.
Diametro 200 mm.
Diametro 200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,2 mm |
|---|---|
| Confezione | 15 kg |
| Tipologia | mig acciaio sg2 |
| Norma | G3SI1 SG2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,02 IVA esclusa
/ 15 Chilogrammi
€ 36,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
