METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 880061
Filo di saldatura mig acciaio inox 316 l-si
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:880061
Rubix:999190400155927
EAN:3660338335198

Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO MIG/MAG 880061
Bobina in plastica da 5 kg.
Diametro 200 mm.
Diametro 200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Confezione | 5 kg |
| Tipologia | filo di saldatura mig 316 l-si |
| Norma | 316 L-SI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,10 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
€ 69,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
