BRASATURA 867848

Bacchette 40% argento per brasatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867848
Rubix:999180200042516
EAN:3660338217609
BRASATURA 867848

Riepilogo info tecniche

Tipologiaargento rivestito
Diametro1,5 mm
Confezione0,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BRASATURA 867848


Lega contenente il 40% di argento per la brasatura di tutti i metalli eccezion fatta per l'alluminio. Eccellente fluidità, buone proprietà di fissaggio, elevate caratteristiche meccaniche, facilità di applicazione.
Applicazioni: settore ospedaliero e alimentare, resistenze elettriche, compressori, impianti di climatizzazione... Imballaggio in plastica.

Punti di forza

Ottima fluidità, buona resistenza alla corrosione. Eccellenti caratteristiche
meccaniche. Esiste in versione con e senza rivestimento.

Applicazioni

• Hospital sectors, food, electrical resistors, compressors, air conditioning.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaargento rivestito
Diametro1,5 mm
Confezione0,2 kg
NormaSOLDER 40%
328,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
400,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tipologia

Diametro

Norma