METALLO DI APPORTO FIAMMA 867856

Acciaio cannello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867856
Rubix:999180200042521
EAN:3660338217654
METALLO DI APPORTO FIAMMA 867856

Riepilogo info tecniche

Tipologiaacciaio cannello
Diametro2 mm
Confezione5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FIAMMA 867856


Metallo di apporto per la saldatura ossiacetilenica degli acciai non legati.
Assemblaggio su acciai al carbonio della medesima varietà. Serbatoi sotto pressione, tubature e circuiti
vari, componenti edili di forma tubolare, è possibile farne uso su acciai di qualità media.
Length (mm): 1000

Punti di forza

High grade universal braze-welding alloy. High mechanical strength and good elongation.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio cannello
Diametro2 mm
Confezione5 kg
NormaAWS A5.2 - EN 12536
37,60 IVA esclusa
/ Pacchetto
45,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro