Riferimenti
Spartex:867858
Rubix:999180200042523
EAN:3660338217678


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acciaio cannello |
|---|---|
| Diametro | 3 mm |
| Confezione | 5 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FIAMMA 867858
Metallo di apporto per la saldatura ossiacetilenica degli acciai non legati.
Assemblaggio su acciai al carbonio della medesima varietà. Serbatoi sotto pressione, tubature e circuiti
vari, componenti edili di forma tubolare, è possibile farne uso su acciai di qualità media.
Assemblaggio su acciai al carbonio della medesima varietà. Serbatoi sotto pressione, tubature e circuiti
vari, componenti edili di forma tubolare, è possibile farne uso su acciai di qualità media.
Length (mm): 1000
Punti di forza
High grade universal braze-welding alloy. High mechanical strength and good elongation.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acciaio cannello |
|---|---|
| Diametro | 3 mm |
| Confezione | 5 kg |
| Norma | AWS A5.2 - EN 12536 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,89 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione