Riferimenti
Spartex:860187
Rubix:999180200038268
EAN:3660338151576




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,4 mm |
|---|---|
| Norma | AWS A5.10-NORM - NF EN ISO 14343 |
Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860187
Classificazione secondo la Norma AWS A5.10
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,4 mm |
|---|---|
| Norma | AWS A5.10-NORM - NF EN ISO 14343 |
| Confezione | 5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,30 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
€ 89,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore