METALLO DI APPORTO FILO TIG 860190

Barretta TIG acciaio SG2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:860190
Rubix:170000000538262
EAN:3660338151590
METALLO DI APPORTO FILO TIG 860190

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
NormaNF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860190


Classificazione secondo la norma ISO 3581-A: E29 9 R 32

Metallo di apporto per saldatura TIG con protezione gassosa degli acciai da costruzione.
Raccomandate per tubazioni, per passate di penetrazione e passate di fondo prima del riempimento per lavori di saldatura di alta qualità.
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
NormaNF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
Confezione5 kg
17,93 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
21,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro