METALLO DI APPORTO FILO TIG 887669

Barretta TIG inox 316L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:887669
Rubix:999210818053137
EAN:3660338410611
METALLO DI APPORTO FILO TIG 887669

Riepilogo info tecniche

Diametro3,2 mm
NormaAWS A5.10 - NF EN ISO 14343

Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 887669


Classificazione secondo la Norma AWS A5.10

Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,2 mm
NormaAWS A5.10 - NF EN ISO 14343
14,59 IVA esclusa
/ Chilogrammo
17,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Norma