Riferimenti
Spartex:860192
Rubix:170000000538264
EAN:3660338151613


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Norma | NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A |
Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860192
Classificazione secondo la norma ISO 3581-A: E29 9 R 32
Metallo di apporto per saldatura TIG con protezione gassosa degli acciai da costruzione.
Raccomandate per tubazioni, per passate di penetrazione e passate di fondo prima del riempimento per lavori di saldatura di alta qualità.
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Metallo di apporto per saldatura TIG con protezione gassosa degli acciai da costruzione.
Raccomandate per tubazioni, per passate di penetrazione e passate di fondo prima del riempimento per lavori di saldatura di alta qualità.
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Norma | NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A |
| Confezione | 5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Chilogrammo
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione