Riferimenti
Spartex:860189
Rubix:170000000538261
EAN:3660338151583


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Norma | NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A |
Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860189
Classificazione secondo la norma ISO 3581-A: E29 9 R 32
Metallo di apporto per saldatura TIG con protezione gassosa degli acciai da costruzione.
Raccomandate per tubazioni, per passate di penetrazione e passate di fondo prima del riempimento per lavori di saldatura di alta qualità.
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Metallo di apporto per saldatura TIG con protezione gassosa degli acciai da costruzione.
Raccomandate per tubazioni, per passate di penetrazione e passate di fondo prima del riempimento per lavori di saldatura di alta qualità.
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Norma | NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A |
| Confezione | 5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,72 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
€ 22,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione