Riferimenti
Spartex:887667
Rubix:999210818053135
EAN:3660338410598
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 887667
Classificazione secondo la Norma AWS A5.10
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Norma | AWS A5.10 - NF EN ISO 14343 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,90 IVA esclusa
/ Chilogrammo
€ 19,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione