METALLO DI APPORTO FILO TIG 860194

Barretta TIG alluminio AG5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:860194
Rubix:170000000538265
EAN:3660338151620
METALLO DI APPORTO FILO TIG 860194

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
NormaAWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860194


Classificazione secondo la Norma AWS A5.10

Metallo di apporto per la saldatura TIG con protezione gassosa delle leghe in alluminio e magnesio al 5% e con composizione simile.
Applicazioni: Lavori su caldaie, costruzioni navali, industrie chimiche...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
NormaAWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
Confezione5 kg
45,72 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
55,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro