Riferimenti
Spartex:860185
Rubix:170000000538260
EAN:3660338151552




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Norma | AWS A5.10-NORM - NF EN ISO 14343 |
Documenti
Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FILO TIG 860185
Classificazione secondo la Norma AWS A5.10
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Metallo d'apporto TIG a bassissimo tenore di carbonio per la saldatura con protezione gassosa degli acciai inox di tipo 316 e di tipo 304.
Applicazioni: tubazioni inox, industrie chimica, alimentare, navale...
Lunghezza 1 metro. Confezionamento in tubi in plastica da 5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Norma | AWS A5.10-NORM - NF EN ISO 14343 |
| Confezione | 5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,10 IVA esclusa
/ 5 Chilogrammi
€ 91,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore