METALLO DI APPORTO FIAMMA 867857

Acciaio cannello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867857
Rubix:999180200042522
EAN:3660338217661
METALLO DI APPORTO FIAMMA 867857

Riepilogo info tecniche

Tipologiaacciaio cannello
Diametro2,4 mm
Confezione5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METALLO DI APPORTO FIAMMA 867857


Metallo di apporto per la saldatura ossiacetilenica degli acciai non legati.
Assemblaggio su acciai al carbonio della medesima varietà. Serbatoi sotto pressione, tubature e circuiti
vari, componenti edili di forma tubolare, è possibile farne uso su acciai di qualità media.
Length (mm): 1000

Punti di forza

High grade universal braze-welding alloy. High mechanical strength and good elongation.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio cannello
Diametro2,4 mm
Confezione5 kg
NormaAWS A5.2 - EN 12536
37,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
46,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro