Riferimenti
Chiaravalli:29161038
Rubix:170000000733248
Produttore:29161038
EAN:8054652073099

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1610 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29161038-BUSSOLA 1610 F.38 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione