TAGLIACORNICI+SEGA CON BLOCCHI 1-20-600

Bussole bi-hex con attacco da 1/2 "Metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stanley:1-20-600
Rubix:999181000014608
EAN:3253561206009
TAGLIACORNICI+SEGA CON BLOCCHI 1-20-600
Riepilogo info tecniche
Lunghezza220 mm
Larghezza80 mm
Materialeabs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAGLIACORNICI+SEGA CON BLOCCHI 1-20-600


Scatola per tagli obliqui completa di sega posteriore. La funzione di bloccaggio assicura il lavoro per un taglio facile e preciso, mentre l'arresto della sega incorporato impedisce il taglio nella scatola. Scanalature per tagli obliqui a 90° e 45°.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x80x40 mm
Peso imballaggio220 g
Lunghezza220 mm
Larghezza80 mm
Materialeabs
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,24 IVA esclusa
/ Unità
36,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione