BUSSOLA R.13

Bussole R 1/4" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.13
Rubix:160000000304509
EAN:3148510506302
BUSSOLA R.13

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro13 mm
Lunghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA R.13


A [mm]: 13,0d [mm]: 17,7d1 [mm]: 17,7H3 [mm]: 10L [mm]: 22L1 [mm]: 10.00 esagonale [mm]: 6[g]: 23.70

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available as a set on a metal rack (Ref R. 40E).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)21x16x16 mm
Peso imballaggio24 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro13 mm
Lunghezza22 mm
Quadro13 mm
Finituracromato
Peso23,7 g
Codice doganale82042000
3,76 IVA esclusa
/ Unità
4,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione