Riferimenti
Bosch:2608550071
Rubix:160000000810433
EAN:3165140081498



Dettagli del prodotto : BUSSOLA ATT SW 13,0 X 50 MM 2608550071
Bussole 50 x 7 mm, M 4; Bussole con magnete permanente
Punti di forza
•The S2 modified steel and optimised heat-treatment process results in extra-hard quality
The permanent magnet secures screws and prevents slippage
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks
The permanent magnet secures screws and prevents slippage
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 144x63x34 mm |
| Peso imballaggio | 45 g |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
