CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 40

CALZATURA SIVORI S1PS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Cofra Safety:78410-N01-40
Rubix:999241104000065
CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 40

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 40


TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA ESTERNA: tessuto BREATEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco

 

Le scarpe di sicurezza Cofra sono ultraleggere, sicure e molto resistenti, in grado di soddisfare le esigenze dei più esigenti. Il rivestimento interno della serie SANY DRY è in tessuto di poliestere al 100%. La forma della parte inferiore garantisce l'assorbimento dell'energia d'urto e la parte superiore assorbe l'umidità e mantiene il piede asciutto.

 

Antiscivolo
Suola profumata
Eccellente traspirabilità
Antiurto e antistatica

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalecamoscio
41,37 IVA esclusa
/ Paia
50,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

40