FOLDING METAL PLATFORM TRUCK CAPACITY 150KG 897488
Carrello a piattaforma metallica pieghevole da 150 a 300 kg
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:897488
Rubix:999240412003294
EAN:3660338498329

Documenti
Dettagli del prodotto : FOLDING METAL PLATFORM TRUCK CAPACITY 150KG 897488
Carrello metallico compatto con schienale pieghevole
Piattaforma con rivestimento antiscivolo per evitare la caduta dei carichi
Leggero e maneggevole
Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti, di cui 1 con freno
Paracolpi in gomma intorno alla piattaforma
Piattaforma con rivestimento antiscivolo per evitare la caduta dei carichi
Leggero e maneggevole
Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti, di cui 1 con freno
Paracolpi in gomma intorno alla piattaforma
Punti di forza
Ideale per un trasporto sicuro e semplice delle merci
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | metallo |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Larghezza | 470 mm |
| Altezza | 830 mm |
| Lunghezza | 730 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,58 IVA inclusa
- Esaurito