CARRELLO A RIPIANI 887632

Carrello da officina 200 kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887632
Rubix:999210818053111
EAN:3660338410284
CARRELLO A RIPIANI 887632

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Lunghezza1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO A RIPIANI 887632


Carrello da officina a due vassoi con struttura in acciaio completamente saldata con rinforzi in tubo sotto ogni vassoio.
Piano in melamina grigio chiaro da 16 mm incassato nel telaio per proteggerlo dagli urti.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico200 kg
Lunghezza1060 mm
Peso33 kg
Coloregrigio
Materialeacciaio/legno
Diametro della ruota125 mm
Larghezza505 mm
Altezza880 mm
337,09 IVA esclusa
/ Unità
411,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione