Riferimenti
Rif. sostituito:787391
Spartex:886538
Rubix:999210128017308
EAN:3660338399732

Dettagli del prodotto : CARRELLO A RIPIANI 886538
Carrello da officina a due vassoi con struttura in acciaio completamente saldato, con rinforzi tubolari sotto ciascun vassoio per garantire resistenza e longevità. Vassoio medio in legno incorporato nel telaio per proteggerlo dagli urti.
Eccellente qualità di rotolamento con lo pneumatico TPE, silenzioso, antimacchia e che assorbe le vibrazioni. Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno. Sforzo di avviamento molto basso. Vernice epossidica molto resistente ai graffi.
Eccellente qualità di rotolamento con lo pneumatico TPE, silenzioso, antimacchia e che assorbe le vibrazioni. Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno. Sforzo di avviamento molto basso. Vernice epossidica molto resistente ai graffi.
Applicazioni
Robusto, è destinato all’uso intensivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1185 mm |
| Peso | 43 kg |
| Colore | grigio |
| Materiale | acciaio/legno |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza | 680 mm |
| Altezza | 930 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione