CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887628

Carrello piattaforma fissa da 600 kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887628
Rubix:999210818053108
EAN:3660338410253
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887628

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico600 kg
Lunghezza1300 mm
Larghezza800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887628


Robusto carrello interamente saldato con rinforzi in tubo sotto il vassoio per un uso intensivo. Il vassoio in legno medio di 16 mm di spessore è incorporato nel telaio, non si rompe né si scheggia nonostante i ripetuti urti.
Carrello a piattaforma fissa 600kg 1200x800mm

Punti di forza

Altezza di spinta ergonomica

Applicazioni

Adatto alla movimentazione di scatole, cartoni o altri carichi di grandi dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico600 kg
Lunghezza1300 mm
Larghezza800 mm
Altezza1020 mm
327,22 IVA esclusa
/ Unità
399,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione