CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE 886540

Carrello per bottiglie 200 kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886540
Rubix:999210128017309
EAN:3660338399749
CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE 886540

Riepilogo info tecniche

Lunghezza430 mm
Capacità di carico200 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE 886540


Ruote in gomma per pavimenti lisci. Fissaggio rapido della catena tramite moschettone

Applicazioni

Compatibile con i tipi B40 - B50.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza430 mm
Capacità di carico200 kg
Peso10 kg
Colorenero
Diametro della ruota250 mm
Materialemetallo
Altezza1290 mm
Larghezza490 mm
193,24 IVA esclusa
/ Unità
235,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione