CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887629

Carrello con schienale in rete da 250 kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887629
Rubix:999210818053109
EAN:3660338410260
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887629

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Lunghezza1090 mm
Larghezza605 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887629


Carrello modulare progettato per adattarsi alle esigenze dell'operatore, grazie allo schienale in rete rimovibile.
Telaio completamente saldato con rinforzi in tubo nella parte inferiore.
2 ruote fisse + 2 ruote piroettanti con freno
Carrello con schienale in rete 250kg 1000x600mm

Punti di forza

Carrello molto robusto e modulare

Applicazioni

Nell'industria o in ufficio, questo carrello può essere utilizzato per numerose applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico250 kg
Lunghezza1090 mm
Larghezza605 mm
Altezza945 mm
290,81 IVA esclusa
/ Unità
354,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione