CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887630

Carrello con 2 cartelle a rete e 2 sponde a rete 250kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887630
Rubix:999210818053110
EAN:3660338410277
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887630

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Lunghezza1185 mm
Larghezza605 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887630


Carrello con pannellatura modulare progettata per adattarsi alle esigenze dell'operatore, con schienali e fianchi rimovibili.Telaio completamente saldato con rinforzi in tubo sotto la piattaforma.
Carrello con 2 cartelle e 2 sponde 250kg 1000x600mm

Punti di forza

Modularità con schienale e pannelli laterali adattabili

Applicazioni

Nell'industria o in ufficio, questo carrello può essere utilizzato per molte applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico250 kg
Lunghezza1185 mm
Larghezza605 mm
Altezza945 mm
532,46 IVA esclusa
/ Unità
649,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione