CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887627

Carrello piattaforma pieghevole in acciaio da 250 kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887627
Rubix:999210818053107
EAN:3660338410246
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887627

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Lunghezza950 mm
Larghezza505 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887627


Telaio in acciaio completamente saldato con rinforzi in tubo sotto il vassoio per garantire resistenza e durata. Il piano è in legno melaminico grigio chiaro e ha uno spessore di 16 mm. Schienale rimovibile ad altezza ergonomica. 2 ruote fisse + 2 ruote piroettanti con freno
Carrello con schienale estraibile 250kg 850x500mm

Punti di forza

Carrello molto robusto per un uso intensivo.

Applicazioni

Nell'industria o in ufficio, questo carrello può essere utilizzato per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico250 kg
Lunghezza950 mm
Larghezza505 mm
Altezza945 mm
257,83 IVA esclusa
/ Unità
314,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione