CARRELLO GUIDABILE 886536

Carrello con schienale fisso 250 kg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886536
Rubix:999210128017307
EAN:3660338399725
CARRELLO GUIDABILE 886536

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Lunghezza880 mm
Larghezza455 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO GUIDABILE 886536


Telaio in acciaio completamente saldato con rinforzi nella parte inferiore per resistenza e longevità. Vernice epossidica molto resistente ai graffi.
La parte superiore in legno ha uno spessore di 8 mm, è molto resistente e non presenta alcun rischio di sbeccature.
Schienale fisso con altezza ergonomica. 2 ruote fisse + 2 ruote girevoli con freno

Applicazioni

Carrello progettato per un uso intensivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico250 kg
Lunghezza880 mm
Larghezza455 mm
Altezza925 mm
Numero di rotelle4
176,39 IVA esclusa
/ Unità
215,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione