it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Carrelli e ruote
(2493)
Attrezzature di magazzino
(409)
Attrezzature di sollevamento e trazione
(389)
Macchine e attrezzature di pulizia
(153)
Scale e trabattelli
(13)
Macchine utensili
(32)
Vedi Attrezzature
SCELTI PER TE
(9)
Carrelli
(35)
Carrelli contenitori e cassette di trasporto
(4)
Accatastatore
(5)
Ruote e rotelle
(2447)
Vedi Carrelli e ruote
Categorie prodotto RUBIX
Attrezzature
Carrelli e ruote
Mezzi di trasporto
Carrelli
Carrelli - Accessorio / Pezzo di ricambio
WASHER, NYLON, 10.5/18X1, 15 MM 78801790748
WASHER, NYLON, 10.5/18X1, 15 MM 78801790748
Spacer Shaft
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:
78-8017-9074-8
Rubix:
999240226050718
Dettagli del prodotto : WASHER, NYLON, 10.5/18X1, 15 MM 78801790748
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
SERBATOIO 3 L QUADRO TIPO L IN PLASTICA PER PPC MHJH60303018
AS.300.01-CONTENITORE PORTA RIFIUTI 300 LT
SERBATOIO 5 L CILINDRICO IN METALLO PER PPC MHJE60303006
SERBATOIO 2,5 L CILINDRICO IN METALLO PER PPC MHJE60303004
CARRELLO MONOBLOCCO CON DUE PIANI E CASSETTO MG405A/A
SERBATOIO 1,5 L CILINDRICO IN METALLO PER PPC MHJE60303001
AS.500.02-CONTENITORE PORTA RIFIUTI 500 LT
SERBATOIO VERTICALE 20 L QUADRO IN METALLO PER PPC MHJE60303015
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 887627
CARRELLO A RIPIANI 887632
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886534
ALUMINIUM SACK TRUCK 200KG FIXED TOE PLATE 894444
CARRELLO IN ALLUMINIO PER L-BOXX 1600A001SA
SACK TRUCK 250KG FIXED TOE PLATE 894437
CARRELLO PER MAGAZZINO PER TRASPORTO INTERNO 886532