CARRELLO DI LAVAGGIO 853951

Carrello portarifiuti e lavaggio G-PACT7

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853951
Rubix:170000000536082
EAN:3660338098642
CARRELLO DI LAVAGGIO 853951

Riepilogo info tecniche

Materiale principaleplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO DI LAVAGGIO 853951


Carrello domestico e di lavaggio molto compatto. Materiale antishock, ruote in plastica con supporto metallico molto solido. Plastica riciclabile. Facile da pulire e disinfettare.
Dimensioni (L x H x P) (cm): 76 x 104 x 112.
Peso: 19 kg.
Capacità del secchio (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Capacità sacco per l'immondizia (l): 120.

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleplastica
Materialeplastica
Peso19 kg
Lunghezza76 cm
Larghezza104 cm
Altezza112 cm
345,76 IVA esclusa
/ Unità
421,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione