CARRELLO DI LAVAGGIO 853953

Carrello per lavaggio G-ONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853953
Rubix:170000000536083
Produttore:853953
EAN:3660338098659
CARRELLO DI LAVAGGIO 853953

Riepilogo info tecniche

Materiale principaleplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO DI LAVAGGIO 853953


Carrello per lavare per terra in plastica riciclabile, facile da trasportare e da disinfettare. Pressa piatta integrata con appoggio in schiuma per una migliore strizzatura. Sistema anti-onde. Rubinetto di scarico per agevolare l'evacuazione dell'acqua. Ansa di trasporto e becco erogatore.
Dimensioni L x l x h (cm): 57 x 30 x 71.
Peso: 4,10 kg.
Capacità del secchio (l): 2 x 15.
Superficie di lavoro: fino a 50 m².

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleplastica
Materialeplastica
Peso4,1 kg
Lunghezza57 cm
Larghezza30 cm
Altezza71 cm
82,37 IVA esclusa
/ Unità
100,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione