CARRELLO DI LAVAGGIO 853947

Carrello per lavaggio G-PACT30

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853947
Rubix:170000000536080
EAN:3660338098628
CARRELLO DI LAVAGGIO 853947

Riepilogo info tecniche

Materiale principaleplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO DI LAVAGGIO 853947


Carrello per lavaggio antiurto in plastica riciclabile.
Montaggio rapido. Facile da pulire e disinfettare.
Timone laterale: Metallo smaltato.
Dimensioni L x l x h (cm): 88 x 43,5 x 65.
Peso: 8 kg (senza pressa).
Capacità del secchio (l): 2 x 15.
Superficie di lavoro: fino a 50 m².

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleplastica
Materialeplastica
Peso8 kg
Lunghezza88 cm
Larghezza43,5 cm
Altezza65 cm
130,40 IVA esclusa
/ Unità
159,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione