CARRELLO DI LAVAGGIO 853949

Carrello per uso domestico G-PACT35

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853949
Rubix:170000000536081
EAN:3660338098635
CARRELLO DI LAVAGGIO 853949

Riepilogo info tecniche

Materiale principaleplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO DI LAVAGGIO 853949


Carrello domestico antishock, ruote in plastica con supporto metallico molto solido. Plastica riciclabile.
Facile da pulire e disinfettare.
Dimensioni (L x H x P) (cm): 76 x 89 x 111.
Peso: 15 kg.
Capacità del secchio (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Capacità sacco per l'immondizia (l): 120.

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleplastica
Materialeplastica
Peso15 kg
Lunghezza76 cm
Larghezza89 cm
Altezza111 cm
284,58 IVA esclusa
/ Unità
347,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione