Riferimenti
SMC:AF40P-060S
Rubix:999210427085151
Produttore:AF40P-060S
EAN:3618035596145

Dettagli del prodotto : 00088129-ELEMENTO FILTRANTE AF40P-060S
Il separatore di nebbia modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.
La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 μm con particelle filtrate di 99,9%. Le dimensioni del
corpo 30 e 40 sono ora dotate di una protezione del serbatoio trasparente, che offre una visibilità a 360 gradi, mentre la protezione completa della vasca dall'ambiente. Il design
modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria
. In combinazione con il separatore della serie AF soddisfa i requisiti di filtrazione delle stanze pulite
La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 μm con particelle filtrate di 99,9%. Le dimensioni del
corpo 30 e 40 sono ora dotate di una protezione del serbatoio trasparente, che offre una visibilità a 360 gradi, mentre la protezione completa della vasca dall'ambiente. Il design
modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria
. In combinazione con il separatore della serie AF soddisfa i requisiti di filtrazione delle stanze pulite
Cartuccia filtrante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Tipologia | cartuccia |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84213985 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione