CASSETTIERA A 2 CASSETTI FMST1-71969

Cassettiera doppia PRO-STACK FatMax

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-71969
Rubix:999181000015448
EAN:3253561719691
CASSETTIERA A 2 CASSETTI FMST1-71969

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio8 l
Materialeplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTIERA A 2 CASSETTI FMST1-71969


Descrizione Piattaforma flessibile per diverse combinazioni. - Impilabile: tutte le unità possono essere impilate. Robuste chiusure laterali per garantire un fissaggio sicuro delle unità. - Divisori rimovibili per organizzare i pezzi e le punte. - Maniglia in bi-materiale sull'unità superiore per un facile e comodo sollevamento. - Per lo stoccaggio di piccoli pezzi, con la possibilità di organizzare bene il contenuto. - Volume utile in litri: 8 L - Spessore delle pareti: 2,8-3,0 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Volume di stoccaggio8 l
Materialeplastica
Carico ammissibile30 kg
Lunghezza430 mm
56,00 IVA esclusa
/ Unità
68,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione