ARTICOLO WK 1040 L

Valigetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:WK 1040 L
Rubix:999250616004659
Produttore:3065391
EAN:4010886950982
ARTICOLO WK 1040 L

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio (telaio); plastica abs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO WK 1040 L


Punti di forza

•Widely spaced wheels with two inline castors for pulling without tipping
Sturdy aluminium frame with edge protectors, trays made of impact-resistant ABS plastic
When open, the case lid is prevented from locking unintentionally by the safety lid holder snapping into place
A4 document compartment in the lid
Variably divisible bottom tray
Lockable with two-tilt cylinder locks and a combination lock
Removable tool panel with 22 tool pockets at the front and back in the lid
Removable cover for bottom tray with 15 tool pockets
Comfort handle

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio (telaio); plastica abs
Carico ammissibile30 kg
Altezza200 mm
Larghezza490 mm
Lunghezza395 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione