Riferimenti
Usag:641 TA
Rubix:170000000119529
Produttore:U06410004
EAN:8001150003943


Riepilogo info tecniche
| Materiale | plastico |
|---|---|
| Altezza | 162 mm |
| Lunghezza | 394 mm |
Dettagli del prodotto : U06410004 641 TA
Sistema di apertura con una sola mano
In materiale plastico ad alta resistenza
2 scomparti portaminuteria sul coperchio
Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
Impugnatura a scomparsa sul coperchio
Vassoio interno amovibile
In materiale plastico ad alta resistenza
2 scomparti portaminuteria sul coperchio
Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
Impugnatura a scomparsa sul coperchio
Vassoio interno amovibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | plastico |
|---|---|
| Altezza | 162 mm |
| Lunghezza | 394 mm |
| Larghezza | 220 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore