TSTAK VASCA CON RUOTE E IMPUGNATURA TELESCOPICA DWST83347-1

Box di stoccaggio mobile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DWST83347-1
Rubix:999201116001879
EAN:3253561833472
TSTAK VASCA CON RUOTE E IMPUGNATURA TELESCOPICA DWST83347-1

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo
Altezza635 mm
Lunghezza512 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TSTAK VASCA CON RUOTE E IMPUGNATURA TELESCOPICA DWST83347-1


Punti di forza

-PRONTO PER TRACKER DEWALT - Punto di fissaggio incorporato nella cassetta TSTAK per consentire l'installazione di un Tracker DEWALT e il tracciamento della cassetta tramite DEWALT Tool Connect
LOCCABILE - Tramite lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza
Chiusure anteriori in metallo ad alta resistenza - che aumentano la resistenza, la durata e la longevità
Chiusure laterali con perno in metallo - che consentono di collegare insieme i moduli TSTAK. Il design dei perni metallici garantisce una maggiore durata
SALVATAGGIO IP54 - per proteggere dall'acqua e dalla polvere gli utensili e i dispositivi di fissaggio all'interno della scatola
CAPACITÀ DI CARICO 50KG
MANO TELESCOPICA - per trasportare facilmente gli utensili pesanti. Inoltre, può essere comodamente reinserito nel corpo della cassetta degli attrezzi per essere facilmente riposto
Ruote durevoli da 7" - Per trasportare facilmente gli attrezzi pesanti su lunghe distanze.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialemetallo
Altezza635 mm
Lunghezza512 mm
Larghezza512 mm
Tipologiabox di stoccaggio mobile
Colorenero
Carico ammissibile50 kg
€ 118,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione