U06460301 646/5LV CASSETTA VUOTA LUNGA
CASSETTA VUOTA ESTENSIBILE LUNGA A CINQUE SCOMPARTI USAG 646/5LV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:646/5LV
Rubix:160000000342162
Produttore:U06460301
EAN:8010239045996


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 585 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06460301 646/5LV CASSETTA VUOTA LUNGA
Predisposizione per lucchetto
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 537x207x100 mm e scomparti 537x103x52 mm
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 537x207x100 mm e scomparti 537x103x52 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 4826 g |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 585 mm |
| Larghezza | 325 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore