16INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C16NPB

Cassetta degli attrezzi in plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BP.C16NPB
Rubix:999210126013866
EAN:3662424057236
16INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C16NPB

Riepilogo info tecniche

Materialeplastica
Altezza164 mm
Lunghezza391 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 16INCH ONE TOUCH LATCH TOOLBOX BP.C16NPB


Facile da installare: fissaggio rapido ai lati perforati del carrello o a un pannello perforato della parete (sistema di sospensione in dotazione). Facilità d'uso e risparmio di tempo. Nessuna collocazione specifica: le chiavi possono essere montate in qualsiasi nicchia. Nessun rischio di danneggiare gli utensili: la cremagliera in polipropilene e le forme studiate garantiscono un contatto privo di rischi. Ampia copertura della gamma.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeplastica
Altezza164 mm
Lunghezza391 mm
Larghezza222 mm
Colorenero
Carico ammissibile17 kg
€ 19,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione