19IN FACOM ONE TOUCH TOOLBOX BP.C19NPB
Cassetta degli attrezzi in plastica TOOL BOX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:BP.C19NPB
Rubix:999220127016570
EAN:3662424057229






Riepilogo info tecniche
| Materiale | plastica |
|---|---|
| Altezza | 237 mm |
| Lunghezza | 481 mm |
Dettagli del prodotto : 19IN FACOM ONE TOUCH TOOLBOX BP.C19NPB
2 scomparti sul coperchio per minuteria, viti, materiali di consumo e accessori, accessibili a scatola chiusa. Vaschetta portautensili rimovibile. Impugnatura comoda e retrattile in bi-materiale. Volume di stoccaggio ottimizzato. Carico massimo: 12 kg. Modello da 19". Dimensioni: 486 x 266 x 236 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | plastica |
|---|---|
| Altezza | 237 mm |
| Lunghezza | 481 mm |
| Larghezza | 271 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Colore | nero |
| Carico ammissibile | 25 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione