U06460001 646/2V CASSETTA VUOTA
CASSETTA VUOTA SEMPLICE USAG 646/2V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:646/2V
Rubix:160000000342153
Produttore:U06460001
EAN:8010239045866


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 495 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06460001 646/2V CASSETTA VUOTA
Vaschetta scorrevole estraibile
Predisposizione per lucchetto
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: 447x207x102 mm
Predisposizione per lucchetto
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: 447x207x102 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3400 g |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 495 mm |
| Larghezza | 230 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore