CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 854271

PRATIK + Cassetta per utensili in tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:854271
Rubix:170000000536244
EAN:3660338100918
CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 854271
Riepilogo info tecniche
Materialepoliestere
Altezza368 mm
Lunghezza482 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTA PER UTENSILI PRATIK 854271


Pratik + cassetta degli attrezzi in tessuto 100% poliestere con :

Maniglia in alluminio con zona di presa confortevole

Tracolla robusta con cuscino rinforzato per il comfort della spalla

Chiusura in velcro sulla patta principale, per consentire l'apertura completa della borsa

Base in plastica rigida per una maggiore resistenza
Per riporre gli attrezzi:

12 tasche esterne, di cui 1 con chiusura a velcro

1 posto sicuro per le seghe

8 tasche interne
Capacità di stoccaggio: 43 litri
Carico massimo: 15 kg
Base rigida e impermeabile in polipropilene
Dimensioni 482x241x368
Peso 2,3 kg
Fornito senza attrezzi
Punti di forza
Grande capacità di stoccaggio di 43 litri

Punti di forza

Grande capacità di stoccaggio di 43 litri

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Altezza368 mm
Lunghezza482 mm
Larghezza241 mm
Peso2,98 kg
Coloreblu
Carico ammissibile17 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,85 IVA esclusa
/ Unità
64,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore