U06460201 646/5V CASSETTA VUOTA
CASSETTA VUOTA ESTENSIBILE A CINQUE SCOMPARTI USAG 646/5V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:646/5V
Rubix:160000000342161
Produttore:U06460201
EAN:8010239045965


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 495 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06460201 646/5V CASSETTA VUOTA
Predisposizione per lucchetto
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 447x207x100 mm e scomparti 447x103x52 mm
Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
Dimensioni interne: vano 447x207x100 mm e scomparti 447x103x52 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3938 g |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 210 mm |
| Lunghezza | 495 mm |
| Larghezza | 325 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore