024000403-TERMOFORMATO VUOTO 1/2 TV80 TV80
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:TV80
Rubix:160000000014162
Produttore:024000403
EAN:8014230077994


Riepilogo info tecniche
| Materiale | termoformato morbido |
|---|---|
| Altezza | 58 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 024000403-TERMOFORMATO VUOTO 1/2 TV80 TV80
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Punti di forza
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso | 203 g |
| Materiale | termoformato morbido |
| Altezza | 58 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione