PACKOUT CASSETTIERA PORTAUENSILI 3 CASSETTI 4932472130

Cassettiere PACKOUT™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4932472130
Rubix:999210831067757
Produttore:4932472130
EAN:4058546325268
PACKOUT CASSETTIERA PORTAUENSILI 3 CASSETTI 4932472130

Riepilogo info tecniche

Materialepolimeri
Altezza414 mm
Lunghezza363 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PACKOUT CASSETTIERA PORTAUENSILI 3 CASSETTI 4932472130


Facile accesso agli articoli immagazzinati, anche con altre cassette PACKOUT™ impilate sopra.
Le guide a sfera in acciaio supportano fino a 11 kg di peso per cassetto.
Divisori a regolazione rapida in ogni cassetto per personalizzare completamente la disposizione per una migliore organizzazione.
La barra di sicurezza bloccante impedisce l'apertura indesiderata dei cassetti durante il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolimeri
Altezza414 mm
Lunghezza363 mm
Larghezza564 mm
Colorenero
Carico ammissibile22 kg
€ 200,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione