CASSETTA DEGLI ATTREZZI - METALLO - 58 UTENSILI 736221

Cassetta degli attrezzi in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:736221
Rubix:170000000533000
EAN:3660338029882
CASSETTA DEGLI ATTREZZI - METALLO - 58 UTENSILI 736221

Riepilogo info tecniche

Materialemetallo
Altezza200 mm
Lunghezza430 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTA DEGLI ATTREZZI - METALLO - 58 UTENSILI 736221


Modello professionale con 2 maniglie, 5 vani portaoggetti, coperchio provvisto di porta-lucchetto, apertura ampia per un'ottima accessibilità agli utensili.

Punti di forza

In grado di contenere
un seghetto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialemetallo
Altezza200 mm
Lunghezza430 mm
Larghezza200 mm
Peso3,6 kg
Colorerosso
Carico ammissibile25 kg
58,97 IVA esclusa
/ Unità
71,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore